Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- Longitud9
- Peso0.2
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Industrial
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaCowhide
- Estilo de pulgarInserción
Descripción general
- Piel de vaqueta plena flor
- Estilo de conductor
- Puño sin cordones con muñeca elástica fruncida
- Sin forro