Motion
TL84H300

Gates
TL84H300

Polea intermedia PowerGrip® 7881-7103 -
Artículo MI #06146541
No. Fabricante TL84H300
Precio1,662.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
TL84H300

Polea intermedia PowerGrip® 7881-7103 -
Artículo MI #06146541
No. Fabricante TL84H300
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
Precio1,662.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5 pulg.
  • Cinturón Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.8750 a 3.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.2500 pulg.
  • Orificio máximo
    3.2500 pulg.
  • Orificio mínimo
    0.8800 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    13.369 pulg.
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las poleas PowerGrip proporcionan un rendimiento óptimo para todas las construcciones de correas PowerGrip GT, PowerGrip HTD y PowerGrip Timing.
  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Tipo de casquillo
    Bloqueo cónico
  • Número de Upc del fabricante
    00375X92572
  • Material
    Hierro gris
  • Número de ranuras
    84
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    84
  • UPC_NO
    072053128604

Descripción general

Descripción del fabricante
TL84H300 POLEA 3020 7881-7103
  • Las poleas tensoras PowerGrip® de Gates están diseñadas con un ajuste y un rendimiento de calidad de equipo original o exacto de equipo original.

También puede gustarle