Motion
.5018XS1B56
A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja EPFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06146929
No. Fabricante .5018XS1B56
Precio1,134.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A prueba de explosiones / Motor de ubicación Hazardou - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56 , caja EPFC, 60 Hz, base 1800 rpm, servicio continuo
Artículo MI #06146929
No. Fabricante .5018XS1B56
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
Precio1,134.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    12.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Longitud del eje
    1.85 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección térmica; ciclo de trabajo S1; aislamiento de clase F; marco de acero laminado; método de equilibrado de 1/2 llaves
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, máquinas herramienta
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:1/2, F#56, RPM:1800, 115/208-230V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Monofásico
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.90 / 8.94 A
  • Eficiencia a plena carga
    62.40 %
  • Grupo y clase
    Clase I Div 2, Grupos A, B, C y D; Clase II, Div 2, Grupos F y G
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    .5018XS1B56
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Manual de funcionamiento
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    80K
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
.5018XS1B56 MOTOR A PRUEBA DE EXPLOSIONES
  • Carcasa con clasificación IP55

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos