Motion
1042415
TimeMist® Dispensador Ambientador Recambio - Clean N Fresh Scent, 5 oz, Aerosol Spray
Artículo MI #06146952
No. Fabricante 1042415
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TimeMist® Dispensador Ambientador Recambio - Clean N Fresh Scent, 5 oz, Aerosol Spray
Artículo MI #06146952
No. Fabricante 1042415
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    3 oz
  • Profundidad
    2.63 pulg.
  • Altura
    5.75 pulg.
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de ambientador
    Ambientador
  • Aplicación
    Para uso en microdispensadores TimeMist
  • Color
    Incoloro
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Aerosol
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de Upc del fabricante
    43725630206
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Aroma
    Limpio N Fresco

Descripción general

Descripción del fabricante
1042415 TM MICRO LIMPIO Y FRESCO 3000
  • Fragancias y contrarrestantes de olores en una lata para eliminar olores ofensivos; contiene aceites esenciales para garantizar que sean fragancias duraderas y de la más alta calidad; para usar con el dispensador Micro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"