Motion
AF 50 TR

SKF
FY 50 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #06147724
No. Fabricante FY 50 TR
Precio371.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 50 TR

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Contacto, Sello múltiple
Artículo MI #06147724
No. Fabricante FY 50 TR
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
Precio371.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3701 pulg., 111 mm
  • Tamaño del perno
    0.6299 pulg.;16 mm
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.6929 pulg.;43 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0315 pulg., 51.60 mm
  • Longitud total
    5.6299 pulg., 143 mm
  • Ancho general
    2.0315 pulg., 51.60 mm
  • Peso
    5.07 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, múltiple
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE BRIDA TR AF 50
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"