Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete20 lb
Detalles
- Tipo de paqueteCubeta
- Tipo2 Parte epoxi
Descripción general
- Compuesto de base epoxi de dos componentes y material amortiguador para trituradoras de piedra
- Sirve como capa de respaldo y refuerzo entre las piezas de la máquina y como amortiguador cuando se somete a cargas de impacto y choque
- Resistencia a la compresión muy alta
- 100 % sólidos, sin disolventes, contracción mínima
- Fácil de mezclar y verter
- Alta resistencia al impacto y resiliencia
- Ideal para entornos extremadamente fríos