Motion
SUC210-31
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0320 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06148898
No. Fabricante SUC210-31
Precio471.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0320 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06148898
No. Fabricante SUC210-31
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
Precio471.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0320 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0320 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590390786
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6304 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3720 lbf
  • Tipo de sello
    Silicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    SUC
  • UPC_NO
    1200106972624

Descripción general

Descripción del fabricante
UC210-31B-A INSERTO MONTADO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo