Motion
24803-4866

Garlock Klozure
24803-4866

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, PTFE relleno de grafito, eje de 2.500 pulgadas, orificio de 3.547 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.125 pulgadas
Artículo MI #06149263
No. Fabricante 24803-4866
Precio1,270.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24803-4866

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ , bridado, PTFE relleno de grafito, eje de 2.500 pulgadas, orificio de 3.547 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.125 pulgadas
Artículo MI #06149263
No. Fabricante 24803-4866
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
Precio1,270.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    3.5470 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5470 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.5 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744183325
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.015
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de grafito
  • Material del estátor
    PTFE relleno de grafito
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Ecualizador
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744183325

Descripción general

Descripción del fabricante
IGUAL A 10%DE CARBONO RELLENO PTFE 2.500"ID
  • Los aisladores de cojinetes KLOZURE EQUALIZER ofrecen una excelente protección de cojinetes para bombas, motores y equipos industriales compatibles con cojinetes en las condiciones más duras
  • El material de PTFE relleno proporciona una excelente resistencia química
  • Componentes que no se desgastan
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al tiempo que retiene la lubricación de los cojinetes
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos