Motion
29607-7241

GARLOCK KLOZURE
29607-7241

Klozure® Sello aislante/laberinto de cojinetes GUARDIAN®, bronce, diseño de sección transversal pequeña bridada, 1.925 pulg. Eje, 2.500 pulg. Orificio, 0.625 pulg. Ancho, 0.375 pulg. Longitud de la brida
Artículo MI #06150871
No. Fabricante 29607-7241
Precio609.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29607-7241

Klozure® Sello aislante/laberinto de cojinetes GUARDIAN®, bronce, diseño de sección transversal pequeña bridada, 1.925 pulg. Eje, 2.500 pulg. Orificio, 0.625 pulg. Ancho, 0.375 pulg. Longitud de la brida
Artículo MI #06150871
No. Fabricante 29607-7241
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
Precio609.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    1.9250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Diseño de sección transversal pequeña Guardian®, rotor y estátor de bronce con anillo unificador de PTFE relleno, juntas tóricas de FKM y brida de 0.375"
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    29607-7241
  • Número de Upc del fabricante
    717744598365
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    12000 SFPM
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    Bronce
  • Material del sello
    Bronce
  • Sinónimo
    Aislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
  • Tipo de construcción de estilo
    Tutor
  • Aplicación típica
    Industria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744598365

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 1.925"ID 2.500"OD
  • Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
  • Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
  • Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
  • Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce el arrastre del eje
  • La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
  • Mayor vida útil del cojinete
  • Rendimiento de sellado uniforme
  • Componentes que no se desgastan
  • El anillo unificador patentado Garlocks eliminó el contacto de metal a metal entre el estator y el rotor
  • Los diseños de laberinto diseñados excluyen la contaminación al tiempo que retienen la lubricación de los cojinetes según las clasificaciones IP 66
  • Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
  • Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
  • Elimina las reparaciones de ranurado de eje
  • Reparaciones eliminadas para carcasas de sello
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"