Motion
29697-0006

Garlock Klozure
29697-0006

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, Eje de paso, ESPECIAL, Estátor de bronce, Rotor, Eje de 1.256 pulgadas, Orificio de 2.062 pulgadas, Ancho de 0.902 pulgadas, Brida de 0.525 pulgadas, Juntas tóricas AFLAS
Artículo MI #06151602
No. Fabricante 29697-0006
Precio278.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29697-0006

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, Eje de paso, ESPECIAL, Estátor de bronce, Rotor, Eje de 1.256 pulgadas, Orificio de 2.062 pulgadas, Ancho de 0.902 pulgadas, Brida de 0.525 pulgadas, Juntas tóricas AFLAS
Artículo MI #06151602
No. Fabricante 29697-0006
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
Su precio$278.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.
  • Ancho general
    0.9020 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.256 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Eje de paso
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Bronce
  • Número de catálogo del fabricante
    29697-0006
  • Número de Upc del fabricante
    717744586997
  • Material de la junta tórica
    AFLAS
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor
    Bronce /
  • Tipo de construcción de estilo
    Tutor
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744586997

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 1.256"ID 2.062"OD