Motion
29699-0145

Garlock Klozure
29699-0145

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bridado, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 2.625 pulgadas, orificio de 3.500 pulgadas, ancho de 0.551 pulgadas, brida de 0.155 pulgadas
Artículo MI #06151626
No. Fabricante 29699-0145
Precio691.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29699-0145

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® GUARDIAN, bridado, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 2.625 pulgadas, orificio de 3.500 pulgadas, ancho de 0.551 pulgadas, brida de 0.155 pulgadas
Artículo MI #06151626
No. Fabricante 29699-0145
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
Su precio$691.18/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.5510 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.625 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Bronce
  • Número de catálogo del fabricante
    29699-0145
  • Número de Upc del fabricante
    717744652265
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor
    Bronce /
  • Tipo de construcción de estilo
    Tutor
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744652265

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 2.625"ID 3.500"OD