Motion
29699-0159

Garlock Klozure
29699-0159

Aislante de rodamiento/sello de laboratorio Garlock KLOZURE® GUARDIAN, sin bridas, ancho estrecho, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 0.551 pulgadas, orificio de 1.201 pulgadas, ancho de 0.374 pulgadas
Artículo MI #06151628
No. Fabricante 29699-0159
Precio398.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29699-0159

Aislante de rodamiento/sello de laboratorio Garlock KLOZURE® GUARDIAN, sin bridas, ancho estrecho, ESPECIAL, estátor de bronce, rotor, eje de 0.551 pulgadas, orificio de 1.201 pulgadas, ancho de 0.374 pulgadas
Artículo MI #06151628
No. Fabricante 29699-0159
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
Precio398.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2010 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2010 pulg.
  • Ancho general
    0.3740 pulg.
  • Tamaño del eje
    0.551 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Sin brida, ancho estrecho
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Bronce
  • Número de catálogo del fabricante
    29699-0159
  • Número de Upc del fabricante
    717744659462
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor
    Bronce /
  • Tipo de construcción de estilo
    Tutor
  • Material del anillo unificador
    PTFE relleno de grafito
  • UPC_NO
    717744659462

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIAN SIN BRIDAS 0,551"ID

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos