Motion
29699-0279

Garlock Klozure
29699-0279

7.4800 pulg. de diámetro del eje, 216 mm de diámetro externo, 0.7010 pulg. de ancho general
Artículo MI #06151638
No. Fabricante 29699-0279
Precio2,066.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29699-0279

7.4800 pulg. de diámetro del eje, 216 mm de diámetro externo, 0.7010 pulg. de ancho general
Artículo MI #06151638
No. Fabricante 29699-0279
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
Precio2,066.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    216 mm
  • Ancho general
    0.7010 pulg.
  • Diámetro del eje
    7.4800 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    717744790332
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Estilo
    TUTOR

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 7.480"ID 8.504"OD