Motion
29699-0287

Garlock Klozure
29699-0287

4.7240 pulg. de diámetro del eje, 5.7480 pulg. de diámetro exterior, 0.7010 pulg. de ancho total
Artículo MI #06151646
No. Fabricante 29699-0287
Precio1,454.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29699-0287

4.7240 pulg. de diámetro del eje, 5.7480 pulg. de diámetro exterior, 0.7010 pulg. de ancho total
Artículo MI #06151646
No. Fabricante 29699-0287
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
Precio1,454.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    5.7480 pulg.
  • Ancho general
    0.7010 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.7240 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    717744789381
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Estilo
    TUTOR

Descripción general

Descripción del fabricante
BRONCE GUARDIÁN 4.724"ID 5.748"OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos