Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion+/-0.025 pulg.
- Diámetro interno11.4370 pulg.
- Diámetro exterior11.437 pulg.
- Ancho general1.1500 pulg.
- Tamaño del eje10.187 pulg.
Detalles
- ConfiguraciónBridado, dividido
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización8487900040
- Número de Upc del fabricante717744870782
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Tipo de desalineación+/-0.020
- Material de la junta tóricaFKM
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- Material del estátor del rotorBronce
- Material del selloBronce
- Material del estátorBronce
- SinónimoAislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
- Tipo de construcción de estiloGuardian-Dividido
- Aplicación típicaMotores eléctricos, ventiladores, procesamiento de alimentos, cajas de velocidades, equipos rotativos industriales que requieren protección de rodamientos de por vida, bloques de PIllow, bombas
- Material del anillo unificadorPTFE relleno de grafito
- UPC_NO717744870782
Descripción general
- La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MTBF)
- Los aisladores de cojinetes GUARDIAN divididos tienen un anillo unificador que evita que los componentes del sello tengan contacto de metal con metal
- Extienda la vida útil del cojinete excluyendo la contaminación y reteniendo la lubricación del cojinete a IP65 niveles
- Los componentes del sello que no se desgastan proporcionan un rendimiento de sellado constante durante la vida útil de un cojinete
- El diseño dividido ofrece el tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
- El contacto estacionario o0ring entre los sellos y el eje elimina los daños de ranurado del eje
- El contacto estacionario de la junta tórica entre el sello y el alojamiento elimina los daños del alojamiento
- Reduzca el tiempo de instalación sin una prensa de eje con el sistema de juntas tóricas Cam-Lock patentado por Garlock
- El diseño opcional de montaje en superficie, para configuraciones sólidas o divididas, elimina la necesidad de mecanizar carcasas de equipos con pequeñas secciones transversales para aceptar un aislador de cojinetes instalado en el orificio
- El diseño de leberinto diseñado sin contacto reduce el arrastre del eje, utilizando entre un 97 % y un 99 % menos de energía en comparación con los sellos de reborde de contacto
- Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
- Supera los estándares IEEE 841-2001
- Clasificación Ip 65 según NEMA MG 1-20033
- Construcción de bronce que cumple con API 610 , construcción de acero inoxidable 316 disponible
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelCuando el tiempo de inactividad no es una opción, la familia de empresas Garlock proporciona productos de sellado que se centran en los requisitos extremos de la industria de los metales.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLGracias a la rápida respuesta de Garlock y al excelente rendimiento de la junta, el sistema se selló completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua, construida a lo largo de un río, necesitaba una solución de sellado fiable para penetraciones verticales de tuberías que aspiraran en agua cruda para su tratamiento.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.