Motion
29504-5460

GARLOCK KLOZURE
29504-5460

Sello aislante/de laboratorio de rodamientos ISO-GARD® Garlock KLOZURE®, bridado, purga de grasa, ESPECIAL, PTFE relleno de vidrio, eje de 8.268 pulgadas, orificio de 9.268 pulgadas, ancho de 0.748 pulgadas
Artículo MI #06152397
No. Fabricante 29504-5460
Precio1,937.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29504-5460

Sello aislante/de laboratorio de rodamientos ISO-GARD® Garlock KLOZURE®, bridado, purga de grasa, ESPECIAL, PTFE relleno de vidrio, eje de 8.268 pulgadas, orificio de 9.268 pulgadas, ancho de 0.748 pulgadas
Artículo MI #06152397
No. Fabricante 29504-5460
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
Precio1,937.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    9.2680 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2680 pulg.
  • Ancho general
    0.7480 pulg.
  • Tamaño del eje
    8.268 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Bridado, purga de grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material labial
    PTFE
  • Número de catálogo del fabricante
    29504-5460
  • Número de Upc del fabricante
    717744209834
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 fpm
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    0.02 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Tipo de construcción de estilo
    ISO-Gard
  • UPC_NO
    717744209834

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno