Motion
29504-5618

GARLOCK KLOZURE
29504-5618

Sello aislante/de laboratorio de rodamientos ISO-GARD® Garlock KLOZURE®, bridado, purga de grasa, ESPECIAL, PTFE relleno de vidrio, eje de 7.087 pulgadas, orificio de 8.087 pulgadas, ancho de 0.748 pulgadas
Artículo MI #06152398
No. Fabricante 29504-5618
Precio1,733.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29504-5618

Sello aislante/de laboratorio de rodamientos ISO-GARD® Garlock KLOZURE®, bridado, purga de grasa, ESPECIAL, PTFE relleno de vidrio, eje de 7.087 pulgadas, orificio de 8.087 pulgadas, ancho de 0.748 pulgadas
Artículo MI #06152398
No. Fabricante 29504-5618
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
Su precio$1,733.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    8.0870 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.0870 pulg.
  • Ancho general
    0.7480 pulg.
  • Tamaño del eje
    7.087 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Bridado, purga de grasa
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744209803
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 fpm
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    0.02 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de vidrio
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Tipo de construcción de estilo
    ISO-Gard
  • UPC_NO
    717744209803

Descripción general

Descripción del fabricante
ISO-GARD 15 %PTFE RELLENO DE VIDRIO AZUL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno