Motion
29507-3013

Garlock Klozure
29507-3013

Sello aislante/de laboratorio Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Bearing, bridado, sección transversal pequeña, PTFE relleno de vidrio, eje de 3.375 pulgadas, orificio de 4.010 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.375 pulgadas
Artículo MI #06152486
No. Fabricante 29507-3013
Precio695.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
29507-3013

Sello aislante/de laboratorio Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Bearing, bridado, sección transversal pequeña, PTFE relleno de vidrio, eje de 3.375 pulgadas, orificio de 4.010 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, brida de 0.375 pulgadas
Artículo MI #06152486
No. Fabricante 29507-3013
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
Precio695.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    +/-0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    4.0100 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0100 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    3.375 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Configuración
    Bridado, sección transversal pequeña
  • Descripción de construcción
    ISO-GARD® Diseño de sección transversal pequeña, rotor y estátor de PTFE relleno, juntas tóricas FKM y brida de 0.375"
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Material labial
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    29507-3013
  • Número de Upc del fabricante
    717744834890
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tipo de desalineación
    +/-0.020
  • Material de la junta tórica
    Cumple con la FDA FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del sello
    PTFE relleno
  • Material del estátor
    PTFE relleno de vidrio
  • Aplicación típica
    Excepcional protección de rodamientos, aplicaciones giratorias, bombas, cajas de velocidades, motores, aplicaciones energéticamente eficientes, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, industria química, industria alimentaria y farmacéutica, industria hidroeléctrica, industria de generación de energía, industria de turbinas eólicas, industria del petróleo y el gas, industria minera, otras aplicaciones industriales
  • UPC_NO
    717744834890

Descripción general

Descripción del fabricante
PTFE CON RELLENO DE VIDRIO 15 % AZUL ISO-GARD
  • La familia de aisladores de cojinetes de PTFE rellenos KLOZURE® ISO-GARD proporciona una excelente resistencia química y una protección excepcional de los cojinetes en las condiciones más duras
  • Los componentes que no se desgastan proporcionan protección de rodamientos de por vida
  • El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al tiempo que retiene la lubricación de los cojinetes
  • El diseño sin contacto utiliza entre un 97 % y un 99 % menos de energía en comparación con los sellos de labios de contacto
  • Temperatura de funcionamiento: -22°F a 400°F (-30°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.
  • No inundado (nivel de aceite por debajo del puerto de drenaje), solo aplicaciones de salpicaduras/baño o gotas/pulverización/rociado.
  • Clasificación IP 65 según NEMA MG 1-2003.
  • Cumple con los estándares IEEE 841-2001 y API 610 .
  • Diseño ensamblado