Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion+/-0.015 pulg.
- Diámetro interno4.9210 pulg.
- Diámetro exterior4.9210 pulg.
- Ancho general0.6420 pulg.
- Tamaño del eje3.938 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- ConfiguraciónSin brida
- Descripción de construcciónISO-GARD® Diseño sin bridas, rotor y estátor de PTFE relleno, juntas tóricas de FKM
- Rango de temperatura continua-22 a 400°F
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización3926904590
- Material labialLaberinto
- Número de catálogo del fabricante29519-4649
- Número de Upc del fabricante717744638948
- Temperatura máxima400 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg.
- Tipo de desalineación+/-0.020
- Material de la junta tóricaCumple con la FDA FKM
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F
- Tolerancia a la presiónTemperatura ambiente
- Tipo de presiónTemperatura ambiente
- Tipo de productoAisladores de cojinetes
- Material del estátor del rotorPTFE relleno de vidrio
- Material del selloPTFE relleno
- Material del estátorPTFE relleno de vidrio
- SinónimoAislador de cojinetes;Labirinto;Sin contacto;Eficiencia energética;Sin chispas;Barrera;Rotación;Dinámico;Retención de lubricación de cojinetes;Sello de exclusión de contaminación para aceite o grasa
- Tipo de construcción de estiloISO-Gard
- Aplicación típicaIndustria del aluminio, industria química, aplicaciones energéticamente eficientes, protección excepcional de rodamientos, industria alimentaria y farmacéutica, cajas de velocidades, industria hidroeléctrica, industria minera, motores, industria del petróleo y el gas, industria de generación de energía, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, bombas, aplicaciones giratorias, industria del acero, industria de turbinas eólicas, otras aplicaciones industriales
- UPC_NO717744638948
Descripción general
- Fácil instalación manual, sin necesidad de prensa de eje
- Utiliza menos energía que los sellos de labios de contacto
- Cumple con los estándares de seguridad y fabricación de la industria
- Diseño de laberinto diseñado sin contacto que reduce la resistencia del eje
- La protección de los cojinetes de por vida aumenta el tiempo medio entre fallos (MBTF)
- Mayor vida útil del cojinete
- Rendimiento de sellado uniforme
- Componentes que no se desgastan
- El diseño de laberinto diseñado excluye la contaminación al retener la lubricación de los cojinetes, según las clasificaciones IP 55
- Los componentes que no se desgastan significan que las propiedades del sello no se degradan con el tiempo
- Tiempo medio de reparación (MTTR) más rápido durante las reconstrucciones
- Elimina las reparaciones de ranurado de eje
- Elimina las reparaciones de las carcasas de sello
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando el sello de un competidor falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.