Motion
UVPE250X100

Kuriyama
UVPE250X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 5 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de cubierta de poliuretano
Artículo MI #06153928
No. Fabricante UVPE250X100
Precio34.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
UVPE250X100

Manguera industrial - Presión de trabajo de 5 psi, Tipo de manguera de manejo de materiales, Material de cubierta de poliuretano
Artículo MI #06153928
No. Fabricante UVPE250X100
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
Su precio$34.86/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de la cubierta
    Poliuretano
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano flexible
  • Tipo de manguera
    Manguera de manipulación de materiales
  • Número de Upc del fabricante
    822353074275
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de poliuretano de alta resistencia serie UVPE℮ con cable de conexión a tierra
  • Material de refuerzo
    Polipropileno helicoidal
  • Aplicaciones típicas
    Manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, equipo de procesamiento de plástico
  • UPC_NO
    822353074275
  • Presión de trabajo
    5 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA UVPE250 X 100
  • Tubo grueso de poliuretano resistente a la abrasión: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Construcción resistente al aplastamiento: la manguera se rebota para dar forma sin dañar la estructura cuando se aplasta; el material sigue fluyendo. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta exterior contorneada: proporciona una mayor flexibilidad de la manguera. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo