Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1.36 pulg.
- Longitud2.20 pulg.
- Peso0.440 lb
Detalles
- AplicaciónAgrícola, hidráulica
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15800 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarPionero
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de bola
- Presión de trabajo3000 psi
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi