Motion
C3120VC3

SKF
C3120VC3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 165 mm OD, Ancho de 52 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06154083
No. Fabricante C3120VC3
Precio1,395.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C3120VC3

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 100 mm, 165 mm OD, Ancho de 52 mm, Recto, Abierto, C3
Artículo MI #06154083
No. Fabricante C3120VC3
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
Precio1,395.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    10.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571326221
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571326221

Descripción general

Descripción del fabricante
C3120VC3 BRG