Motion
DBN22-130-152

Rollon
DBN22-130-152

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 22 mm, Carrera de 152 mm, 130 mm Largo
Artículo MI #06156336
No. Fabricante DBN22-130-152
Precio485.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollon
DBN22-130-152

Riel telescópico destrazado en frío - Riel de 22 mm, Carrera de 152 mm, 130 mm Largo
Artículo MI #06156336
No. Fabricante DBN22-130-152
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
Su precio$485.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    130 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    152 mm
  • Peso
    0.75504 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    83 N
  • Extensión
    100 %
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Temperatura de funcionamiento
    -30°C/+170 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de perfil
    Extracción en frío
  • Capacidad de carga estática radial
    119 N
  • Estilo de raíl
    Riel telescópico
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
DBN22-130-152, TAMAÑO 22 CARRIL TLSPC
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo