Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.469 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.1250 pulg.
- Diámetro del orificio del perno1/2 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.7810 pulg.
- Longitud total5.4680 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSNA205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
INSERTO DE ACERO INOXIDABLE SNASP205-16 , STNLS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad