Motion
SNASP207-20
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156455
No. Fabricante SNASP207-20
Price$349.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/4 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156455
No. Fabricante SNASP207-20
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
Su precio$349.37/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.906 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    9/16 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.6560 pulg.
  • Longitud total
    6.5630 pulg.

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SNA207-20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO DE ACERO INOXIDABLE SNASP207-20 , STNLS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo