Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2.7500 in
- Bolt Circle Diameter0.4688 in
- Bore Diameter1 in
- Overall Height1.6880 in
- Overall Length Diameter3.750 in
Details
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSNA205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
Descripción del fabricante
SNASF205-16 SS INS, STNLS HSNG,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad