Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.563 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total2.9060 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSNA205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinete de bloque de almohada termoplástica