Motion
SNATPA208-24
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/2 pulg., material termoplástico, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156465
No. Fabricante SNATPA208-24
Precio275.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/2 pulg., material termoplástico, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156465
No. Fabricante SNATPA208-24

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$275.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.875 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9680 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SNA208-24
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinete de bloque de almohada termoplástica

Descripción general

Descripción del fabricante
SNATPA208-24 SS INS, POLMR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like