Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5472 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6693 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1550 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger