Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.2480 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9949 pulg.
- Exterior Diámetro3.5433 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Capacidad de carga dinámica radial7890 lbf
- Capacidad de carga estática radial5215 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger