Motion
SUCSPA204-12
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156476
No. Fabricante SUCSPA204-12
Precio183.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156476
No. Fabricante SUCSPA204-12

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio183.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    1.500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCSPA204-12 SS INS, STNLS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo