Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- En general Altura1.4380 pulg.
- Longitud total Diámetro4.750 pulg.
- Ancho general2.7810 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC205-16
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola