Motion
UCPA206-20
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156485
No. Fabricante UCPA206-20
Precio47.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 1-1/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06156485
No. Fabricante UCPA206-20

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6889 pulg.
  • Ancho de la base
    1.500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.3860 pulg.
  • Longitud total
    4.0160 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    UC206-20
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA206-20 BASE TAP PB, JUEGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle