Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.5625 pulg.
- Ancho de la base1.732 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno9/16 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Altura total3.1100 pulg.
- Longitud total6.2990 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoNA206-19
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteUnidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas