Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2500 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- En general Altura1.9060 pulg.
- Longitud total Diámetro4.250 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoNA206-20
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola