Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.6094 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.4688 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa2.441 pulg.
- Longitud a través del orificio1.219 pulg.
- Longitud total Diámetro5.827 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoNA206-19
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola