Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.6563 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura2.6
- Ancho de la carcasa3.150 pulg.
- Longitud6.95
- Longitud a través del orificio1.422 pulg.
- Longitud total Diámetro6.890 pulg.
- Peso3.45
- Ancho8.35
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoNA208-24
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Tipo de cojineteBola