Motion
SHUSTER 5200
Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06156613
No. Fabricante SHUSTER 5200
Precio42.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06156613
No. Fabricante SHUSTER 5200

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    14.3 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5200 CAMAS DOBLES-CONTINENTAL ANGULADO-BB,
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    5200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5200 CAMAS DOBLES-CONTINENTAL ANGULADO-BB,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle