Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Ángulo de contacto30 °
- Ancho del anillo interior19 mm
- Ancho del anillo exterior19 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción5300 CAMAS DOBLES-CONTINENTAL ANGULADO-BB,
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Serie5300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión