Motion
SHUSTER 5302
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06156641
No. Fabricante SHUSTER 5302
Precio48.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 42 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06156641
No. Fabricante SHUSTER 5302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5302 CAMAS DOBLES-CONTINENTAL ANGULADO-BB,
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    5300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
5302 CAMAS DOBLES-CONTINENTAL ANGULADO-BB,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle