Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior5 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6802 COJINETE DE BOLA, 15X24X5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6802 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm con diámetro exterior de 24 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6802
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial