Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior5 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho5 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 6803 ZZ, 17X26X5
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6803 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 17 mm con diámetro exterior de 26 mm, ancho de 5 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6803 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial