Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6806 COJINETE DE BOLA, 30X42X7
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6806 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 30 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6806
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial