Motion
SHUSTER 6808
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06156693
No. Fabricante SHUSTER 6808
Precio41.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 40 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06156693
No. Fabricante SHUSTER 6808
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
Precio41.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6808 COJINETE DE BOLA, 40X52X7
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6808 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 40 mm con diámetro exterior de 52 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER 6808
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    6800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6808 COJINETE DE BOLA, 40X52X7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle