Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro65 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6810 COJINETE DE BOLA, 50X65X7
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6810 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 50 mm con diámetro exterior de 65 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6810
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6800
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial