Motion
SHUSTER 6900
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06156699
No. Fabricante SHUSTER 6900
Precio5.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 22 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06156699
No. Fabricante SHUSTER 6900

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ancho del anillo interior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6900 COJINETE DE BOLA, 10X22X6
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6900 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 10 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SHUSTER 6900
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6900 COJINETE DE BOLA, 10X22X6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle