Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Ancho del anillo interior6 mm
- Exterior Diámetro24 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 6901 ZZ, 12X24X6
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6901 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 12 mm con diámetro exterior de 24 mm, ancho de 6 mm, diseño recto y doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricanteHUSTER 6901 ZZ
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial