Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6902 COJINETE DE BOLA, 15X28X7
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6902 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 15 mm con diámetro exterior de 28 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6902
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial