Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior7 mm
- Exterior Diámetro30 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6903 COJINETE DE BOLA, 17X30X7
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6903 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 17 mm con diámetro exterior de 30 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricanteSHUSTER 6903
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie6900
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial