Motion
HUSTER 6905 ZZ

Shuster Corporation
SHUSTER 6905 ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06156710
No. Fabricante SHUSTER 6905 ZZ
Precio23.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Shuster Corporation
SHUSTER 6905 ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 42 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06156710
No. Fabricante SHUSTER 6905 ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    9 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA 6905 ZZ, 25X42X9
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El SHUSTER 6905 ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 9 mm, diseño recto y doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    HUSTER 6905 ZZ
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA 6905 ZZ, 25X42X9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo